※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
互省製作所
ショルダーボルト SH(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(60個)
注文コード
42733056
品番
M12×70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
70
ねじピッチ
1.5
寸法H(mm)
(最大)8/(最小)7.78
寸法d(mm)
(最大)11.984/(最小)11.941
呼び
12
寸法S(mm)
16
寸法D(mm)
(最大)18/(最小)17.73
表面処理
生地
頭部形状
ショルダーボルト
寸法b(mm)
(最大)6.085/(最小)6.01
寸法m(mm)
(最小)4.9
寸法da(mm)
(最大)14.2
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42733056
M12×70
42797167
M12×70
ショルダーボルト SH(鉄/生地)
互省製作所
1個
¥
689
税込
¥758
注文コードが変更になりました