曜日別特売
M16×35 ショルダーボルト SH(鉄/生地)(小箱) 互省製作所 42733092

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M16×35 ショルダーボルト SH(鉄/生地)(小箱) 互省製作所 42733092
M16×35 ショルダーボルト SH(鉄/生地)(小箱) 互省製作所 42733092

ショルダーボルト SH(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(60個)注文コード42733092品番M16×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
ねじの呼びM12材質長さ(mm)35ねじピッチ1.75寸法H(mm)(最大)11/(最小)10.73寸法d(mm)(最大)15.984/(最小)15.941呼び16寸法S(mm)18寸法D(mm)(最大)24/(最小)23.67表面処理生地頭部形状ショルダーボルト寸法b(mm)(最大)8.103/(最小)8.013寸法m(mm)(最小)6.6寸法da(mm)(最大)18.2ねじ山種類メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42733092M16×3542797203M16×35M16×35 ショルダーボルト SH(鉄/生地) 互省製作所 42797203ショルダーボルト SH(鉄/生地)互省製作所1個
899
税込989
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
975:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする