※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

二重真空用排気ゴム管

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1m) 注文コード 42733225 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,890 販売価格(税込) ¥2,047
販売価格(税別)
1,861

内層は天然ゴム、外層は特殊合成ゴムから成っています。
耐候性がアップ、長期使用でもヒビ割れしません。
真空性もアップ、外層はガス透過が極めて少ない材質です。
使用可能温度範囲:-20〜60℃

内径(Φmm)7.5 外径(Φmm)18 長さ(m)1 材質内層:天然ゴム、外層:特殊合成ゴム 使用温度範囲(℃)-20〜60 定尺(m)30
注意
1mを2本ご購入いただいた場合は、2mが1本でのお届けになります。お客様ご自身でカットをお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする