※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の チューブ/ホース類
三商の 実験研究用ゴムチューブ・ホース
真空ゴム管
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
4.5
外径(Φmm)
21
注文コード
42733286
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
内径・外径
が
19
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
4.5
材質
天然ゴム
外径(Φmm)
21
長さ(m)
1
使用可能温度範囲
-20〜70℃