※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の チューブ/ホース類
三商の 実験研究用ゴムチューブ・ホース
真空ゴム管
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42733295
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
内径(Φmm)
6
材質
天然ゴム
外径(Φmm)
12
長さ(m)
1
使用可能温度範囲
-20〜70℃