※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
scinics(サイニクス)
scinics(サイニクス)の 加熱・冷却・クーラーボックス
scinics(サイニクス)の 加熱/冷却機器
scinics(サイニクス)の ドライ/クール/ウォーターバス
二槽式アルミバス 温子と冷子
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42733453
品番
ALB-301
参考基準価格(税別)
¥298,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
高温用と低温用の槽がそれぞれ独立しており、同時に異なる温度での運転ができます。
高温・低温の専用機にも劣らないワイドレンジ。
質量(kg)
6.7(アルミブロック除く)
電源
AC100V 50/60Hz 4A
温度範囲(℃)
高温用(温子側):(室温+5)〜135、低温用(冷子側):0〜60
分解能(℃)
0.1
温度精度
±0.1〜±0.4℃
冷却方式
ぺルチェ素子
加熱方式
セラミックヒータ
温度調節
PID制御デジタル表示(2点補正機能付)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×300×160
注意
※アルミブロックは別売です。