※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの ねじ
日産ネジの 座金組込ねじ
日産ネジの 座金組込 六角穴付ボルト
フランジソケット(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
42735025
品番
M5×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
材質
鉄(SCM435)
長さ(mm)
10
ねじピッチ
0.8
種別
全ねじ
寸法F(mm)
(最小)9.3
寸法S(mm)
4
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
(最小)4.548
寸法C(mm)
(最小)1
寸法W(mm)
(最大)11
頭部形状
六角穴付き(フランジ付き)
寸法K(mm)
5
寸法dk(mm)
8.5
ねじ長さb(mm)
16
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42735025
M5×10
42799111
M5×10
フランジソケット(鉄/ニッケル)(パック品)
日産ネジ
1パック(7個)
¥
569
税込
¥
626
注文コードが変更になりました