※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの ねじ
日産ネジの 座金組込ねじ
日産ネジの 座金組込 六角穴付ボルト
フランジソケット(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42735131
品番
M3×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
23
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
材質
鉄
長さ(mm)
6
ねじピッチ
0.5
種別
全ねじ
寸法F(mm)
(最小)6.3
寸法S(mm)
2.5
表面処理
亜鉛黒
寸法e(mm)
(最小)2.873
寸法C(mm)
(最小)0.6
寸法W(mm)
(最大)7.5
頭部形状
六角穴付き(フランジ付き)
寸法K(mm)
3
寸法dk(mm)
5.5
ねじ長さb(mm)
12
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42735131
M3×6
42799224
M3×6
フランジソケット(鉄/亜鉛黒)(パック品)
日産ネジ
1パック(6個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました