※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マルミヤセラミックス
マルミヤセラミックスの 分溜・分離・抽出・ろ過
マルミヤセラミックスの ろ過器/ブフナロート
マルミヤセラミックスの ブフナロート
MT印 ろ紙適合吸引ロート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42735587
品番
No.1
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
酸・アルカリに安定で、恒量性があります。
適合ろ紙(mm)
55
容量(mL)
70
寸法A(mm)
12.5
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
18
寸法D(mm)
62
寸法E(mm)
70
寸法F(mm)
60
寸法G(mm)
17
寸法H(mm)
36
寸法I(mm)
113
注意
※手作り品につき、若干の誤差が生じます。