※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マルミヤセラミックス
マルミヤセラミックスの 分溜・分離・抽出・ろ過
マルミヤセラミックスの ろ過器/ブフナロート
マルミヤセラミックスの ブフナロート
MT印 ろ紙適合吸引ロート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42735639
品番
No.6
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
酸・アルカリに安定で、恒量性があります。
適合ろ紙(mm)
150
容量(mL)
1280
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
40
寸法D(mm)
160
寸法E(mm)
175
寸法F(mm)
130
寸法G(mm)
30
寸法H(mm)
90
寸法I(mm)
250
注意
※手作り品につき、若干の誤差が生じます。