SS0700-PR-1-C8N9 S Series(SS0700) SMC 42735647 SS0700-PR-1-C8N9 S Series(SS0700) SMC 42735647

S Series(SS0700)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(N9) o5/16用ワンタッチ管継手付 ポート管接続口径【P】Φ8用ワンタッチ管継手付 注文コード42735647 品番SS0700-PR-1-C8N9
参考基準価格(税別)¥6,330 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は管接続口径・仕様・ポート管接続口径など63種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(N9) o5/16用ワンタッチ管継手付 オプション内部パイロット、集中排気(標準)用 ポートサイズ(C8) o8用ワンタッチ管継手付 ポート管接続口径【P】Φ8用ワンタッチ管継手付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする