※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マルミヤセラミックス
マルミヤセラミックスの 分溜・分離・抽出・ろ過
マルミヤセラミックスの ろ過器/ブフナロート
マルミヤセラミックスの ブフナロート
MT印 ろ紙適合吸引ロート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42735657
品番
No.8
参考基準価格(税別)
¥58,900
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
酸・アルカリに安定で、恒量性があります。
適合ろ紙(mm)
240
容量(mL)
5000
寸法A(mm)
28
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
45
寸法D(mm)
245
寸法E(mm)
270
寸法F(mm)
135
寸法G(mm)
70
寸法H(mm)
135
寸法I(mm)
340
注意
※手作り品につき、若干の誤差が生じます。