※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マルミヤセラミックス
マルミヤセラミックスの 分溜・分離・抽出・ろ過
マルミヤセラミックスの ろ過器/ブフナロート
マルミヤセラミックスの ブフナロート
MT印 ろ紙適合吸引ロート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42735675
品番
No.10
参考基準価格(税別)
¥95,400
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
酸・アルカリに安定で、恒量性があります。
適合ろ紙(mm)
300
容量(mL)
9000
寸法A(mm)
47
寸法B(mm)
54
寸法C(mm)
65
寸法D(mm)
310
寸法E(mm)
330
寸法F(mm)
170
寸法G(mm)
90
寸法H(mm)
140
寸法I(mm)
400
注意
※手作り品につき、若干の誤差が生じます。