SS0700-PR-1-N9-S S Series(SS0700) SMC 42735717 SS0700-PR-1-N9-S S Series(SS0700) SMC 42735717

S Series(SS0700)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(-) 同径の場合およびサイレンサ内蔵「-S」の場合 ポート管接続口径【P・R】Φ5/16用ワンタッチ管継手付 注文コード42735717 品番SS0700-PR-1-N9-S
参考基準価格(税別)¥6,660 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は管接続口径・仕様・ポート管接続口径など63種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(-) 同径の場合およびサイレンサ内蔵「-S」の場合 オプション直接排気(サイレンサ内蔵)用 ポートサイズ(N9) o5/16用ワンタッチ管継手付 ポート管接続口径【P・R】Φ5/16用ワンタッチ管継手付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする