※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 磁性実験用品
三商の 乳鉢
磁製乳鉢
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42735727
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
120
商品タイプ
乳棒・乳鉢セット
内径(Φmm)
96
全高(mm)
57
内高(mm)
50
全長×先端径(mm)
(乳棒)118×Φ31