曜日別特売
M5×6 フランジボタンキャップ(鉄/生地)(小箱) 日産ネジ 42735761

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×6 フランジボタンキャップ(鉄/生地)(小箱) 日産ネジ 42735761
M5×6 フランジボタンキャップ(鉄/生地)(小箱) 日産ネジ 42735761

フランジボタンキャップ(鉄/生地)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ねじの呼びM5
長さ(mm)6
ねじピッチ0.8
内容量1箱(1000個)注文コード42735761品番M5×6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
種別全ねじねじの呼びM5材質長さ(mm)6ねじピッチ0.8寸法t(mm)(最小)1.6寸法r(mm)(最小)0.2寸法S(mm)3表面処理生地寸法e(mm)(最小)3.44頭部形状フランジ付きボタン寸法K(mm)2.75寸法h(mm)(最小)0.9寸法W(Φmm)11.4寸法dk(Φmm)8.5寸法da(Φmm)(最大)5.7ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
457:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする