※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ローヘッドキャップ 小頭(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(400個)
1箱(400個)
1箱(100個)
1箱(80個)
ねじの呼び
M5
M5
M6
M10
M12
長さ(mm)
20
20
14
35
25
ねじピッチ
0.8
0.8
1
1.5
1.75
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
42735847
品番
M5×20
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
20
ねじピッチ
0.8
寸法t(mm)
(最小)2.5
寸法S(mm)
3
種別
全ねじ
材質
鉄
寸法D(Φmm)
7
表面処理
生地
頭部形状
ローヘッド
寸法K(mm)
3.5
ねじ山種類
メートル並目