※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ローヘッドキャップ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42736346
品番
M4×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
12
ねじピッチ
0.7
寸法t(mm)
2.3
寸法S(mm)
2.5
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
ローヘッド
寸法K(mm)
2.8
寸法dk(Φmm)
7
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42736346
M4×12
42800387
M4×12
ローヘッドキャップ(鉄/亜鉛黒)(パック品)
大阪魂
1パック(8個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました