※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
42736418
品番
BL54118
参考基準価格(税別)¥37,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
半硬質チューブ、ガラス管や金属パイプを接続できます。
コネクターボディに別売のスクリュージョイントセットを取付けることで、外径1/16インチ〜10mmまでの同径または異径接続が可能。
チューブ外径の変更は、スクリュージョイントセットの交換で可能です。
非使用時は閉鎖用キャップでふさいで下さい。
使用温度範囲-50〜+150℃、耐圧1000kPa。