※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

熱媒ホース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42737188 品番 3395-2000
参考基準価格(税別)¥126,500 販売価格(税込) ¥130,965
販売価格(税別)
119,059

優れた断熱性と柔軟性を兼ね備えた恒温槽用熱媒ホースです。
接続部は主要恒温槽メーカーに適応するM16ネジで、接続も容易です。
使用温度範囲:-70〜250℃

材質ホース:シリコンスポンジ、シリコンコーティングガラスクロス、接液部:SUS304 外径(Φmm)47 長さ(m)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする