T-28 シリコ栓 NEG(日電理化硝子) 42737303

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリコ栓

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個下径(Φmm)20上径(Φmm)28注文コード42737303品番T-28
参考基準価格(税別)¥578販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

シリコン樹脂素材を特殊加工した培養栓です。連続気泡により通気性に優れていますので細菌、酵母、カビなどの培養・生育用として、最適です。
耐熱性に優れ、乾熱滅菌(180℃)で、繰返し使用可能です。さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰返し行なえます。
耐薬品性に優れています。弱酸、弱アルカリ、アルコール、ニトロベンゼン、アニリンにもほとんど侵されません。

下径(Φmm)20上径(Φmm)28適合外径(Φmm)25・30L1(mm)20L2(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-23
用途: 培養用三角フラスコの栓
教育・研究機関

もう少し高さ (縦の長さ) が短い方が取り扱いしやすい (使い勝手が良い) ですが問題なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする