※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の 試験管/チューブ/栓類
三商の 栓/キャップ
カラーシリコ栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42737538
品番
T-12
参考基準価格(税別)
¥277
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
差し込み式シリコ栓のカラータイプ(緑)。
外径12〜18mm用をご用意しました。
下径(Φmm)
9
上径(Φmm)
12
色
緑
寸法L1(mm)
13
適合外径(Φmm)
12・13
寸法L2(mm)
17