※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの ねじ
日産ネジの いたずら防止ねじ
極薄NSローヘッド(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(60個)
注文コード
42737597
品番
M10×70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
ねじの呼び
M10
頭部形状
極薄ローヘッド
長さ(mm)
70
ねじピッチ
1.5
表面処理
生地
寸法t(mm)
(最小)4.2
寸法S(mm)
5
寸法K(mm)
1.5
寸法dk(Φmm)
16
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42737597
M10×70
42801631
M10×70
極薄NSローヘッド(鉄/生地)
日産ネジ
1個
¥
439
税込
¥
483
注文コードが変更になりました