※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの プラグ・止め輪・ピン
日産ネジの プラグ・キャップ
日産ネジの 四角頭付ねじプラグ
四角頭付テーパねじプラグ - SH型(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(120個)
注文コード
42737703
品番
R3/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
R3/8
山数
19
長さ(mm)
22
材質
鉄
表面処理
クロメート
寸法b(mm)
12
寸法m(mm)
9
寸法n(mm)
13