※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R3/4 四角頭付テーパねじプラグ(小箱) 東工舎金属製作所 42737807 R3/4 四角頭付テーパねじプラグ(小箱) 東工舎金属製作所 42737807

四角頭付テーパねじプラグ(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(40個) 注文コード 42737807 品番 R3/4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
ねじの呼びR3/4 山数14 長さ(mm)29 材質 表面処理黒染め 寸法b(mm)17 寸法m(mm)11 寸法n(mm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3746:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする