※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
ガス洗浄瓶 250ml用中管
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
種別
ガラスフィルター G-3
ガラスフィルター G-1
ガラスフィルター G-2
ガラスフィルター G-3
ガラスフィルター G-4
ウォルター式
市ノ瀬式
ドレッセル式
ムエンケ式
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42737818
品番
-
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
豊富なバリエーションの中からお選び下さい。
中管と外瓶とが共通すり合せになっていますので互換性があります。
共通摺合せ寸法(TS)
34/32
枝管径(Φmm)
8
種別
ガラスフィルター G-3
材質
ほうけい酸ガラス-1
種類
中管のみ(250mL用)