※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの プラグ・止め輪・ピン
日産ネジの プラグ・キャップ
日産ネジの 六角穴付ねじプラグ
六角穴付テーパねじプラグ 沈み(SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
42737825
品番
3/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
PT3/4
山数
14
長さ(mm)
14
材質
SUS316L
寸法t(mm)
7
寸法E(mm)
2
寸法b(mm)
0.9
寸法d2(mm)
25.279
寸法K(mm)
1.9
二面幅S(mm)
14
外径d(Φmm)
26.441