※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウエハー用フラットピンセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42738238 品番NO.2WFG
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

デリケートなシリコンウエハー用に作られたもので、薄い雲母のような壊れやすい物の取り扱いに最適。
ハンドル部ギザクリップ付。表面は滑らかでつや消し。
サイズが豊富なので、必要に応じて選択できます。
非磁性、耐酸性。

寸法A(mm)6.5 寸法D(mm)4 寸法E(mm)2.5 寸法B(mm)9 寸法C(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする