曜日別特売
M3×12 六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) JIS-B1174(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42738403

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×12 六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) JIS-B1174(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42738403
M3×12 六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) JIS-B1174(ステンレス)(小箱) 大阪魂 42738403

六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) JIS-B1174(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1000個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)12
ねじピッチ0.5
内容量1箱(1000個)注文コード42738403品番M3×12
販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
種別全ねじねじの呼びM3材質ステンレス長さ(mm)12ねじピッチ0.5寸法H(mm)2寸法D(Φmm)5.5寸法C(mm)約2.3頭部形状ボタン寸法b(mm)2.0寸法h(mm)0.4寸法R(mm)(最小)0.1寸法m(mm)1.4寸法R1(mm)2.0穴の形状六角穴寸法da(Φmm)(最大)3.6ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1378:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする