※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) JIS-B1174(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
16
6
8
10
12
15
16
20
25
30
ねじピッチ
0.7
0.5
0.7
0.8
1
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
42738446
品番
M4×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
種別
全ねじ
ねじの呼び
M4
材質
ステンレス
長さ(mm)
16
ねじピッチ
0.7
寸法H(mm)
2.6
寸法D(Φmm)
7.5
寸法C(mm)
約2.9
頭部形状
ボタン
寸法b(mm)
2.5
寸法h(mm)
0.4
寸法R(mm)
(最小)0.2
寸法m(mm)
1.8
寸法R1(mm)
2.5
穴の形状
六角穴
寸法da(Φmm)
(最大)4.7
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42738446
M4×16
42802487
M4×16
六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) JIS-B1174(ステンレス/生地)(パック品)
大阪魂
1パック(17個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました