※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) JIS-B1174(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
15
6
8
10
12
15
16
20
25
30
ねじピッチ
1
0.5
0.7
0.8
1
全23種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42738543
品番
M6×15
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M6
材質
ステンレス
長さ(mm)
15
ねじピッチ
1
寸法H(mm)
4
寸法D(Φmm)
10.5
寸法C(mm)
約4.7
頭部形状
ボタン
寸法b(mm)
4
寸法h(mm)
0.8
寸法R(mm)
(最小)0.25
寸法m(mm)
2.8
寸法R1(mm)
3.5
穴の形状
六角穴
寸法da(Φmm)
(最大)6.8
ねじ山種類
メートル並目