CVX-01 シリンジクロスカットバイアル 茶 マルエム[理化学・容器] 42739577

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリンジクロスカットバイアル 茶

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(50個)
容量(mL)4
内容量1セット(50個)注文コード42739577品番CVX-01
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

シリンジを刺し込む際、あらかじめセプタムに切り込みが入っている為とても簡単に中心に刺せます。

容量(mL)4材質(本体)ホウケイ酸ガラス材質(キャップ)PP材質(パッキン)シリコン/PTFE胴径×高さ×口内径(mm)15×45×7.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする