※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本理化学器械(NRK)
共栓遠心管 丸底
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
容量(mL)
100
最小目盛
2.0
色
茶
注文コード
42740085
品番
47-ST
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・最小目盛・色
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
100
色
茶
径(Φmm)
45
栓共通
29
全高(mm)
137
最小目盛
2.0