※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本理化学器械(NRK)
共栓遠心管 丸底
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
容量(mL)
50
最小目盛
目盛なし
色
白
注文コード
42740164
品番
37-SA
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
容量・最小目盛・色
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
50
色
白
径(Φmm)
35
栓共通
24
全高(mm)
112
最小目盛
目盛なし