※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サーマレックス ツインタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42740715 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,470 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

サーマレックスを2本並べた形状で流体の往路、復路に使用できます。
内・外部ともにシリコンゴム。使用範囲-60〜+200℃。
保温性、耐候性に優れています。

長さ(m)1 内径(Φmm)6 外径(Φmm)24 発泡厚(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 内径×内部チューブ外径×全外径(Φmm)6×8×24[最大横幅41]
注意
※全外径[ ]内は最大横幅寸法です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする