02-681-311 シリコナイズドチューブ Thermo Fisher Scientific 42741643

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリコナイズドチューブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(500本)
容量(mL)0.6
内容量1セット(500本)注文コード42741643品番02-681-311
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)¥10,940販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

微量サンプルの回収が必要とされる実験に適しています。
未滅菌。

容量(mL)0.6仕様遠心耐性(Xg):30000材質ポリプロピレン目盛(mL)0.2耐熱温度(℃)-80~+120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする