※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
scinics(サイニクス)
scinics(サイニクス)の 撹拌・粉砕・混合関連
scinics(サイニクス)の スターラー
scinics(サイニクス)の スターラー関連品
サイニクス マルチスターラー用 スターラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42742167
品番
MS-101N
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
スターラーは防水密閉構造なので水槽内やインキュベーター内での使用(0〜60℃)に最適。
撹拌容量(mL)
100〜1000
質量(kg)
0.2
構造
防水密閉シリコンモールド
モーター
薄型DCモータ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×70×23