曜日別特売
M16×150 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42742427

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M16×150 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42742427
M16×150 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42742427

六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(30個)
ねじの呼びM16
長さ(mm)150
ねじピッチ2
内容量1箱(30個)注文コード42742427品番M16×150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼びM16長さ(mm)150ねじピッチ2寸法t(mm)(最小)8寸法r(mm)(最小)0.6種別全ねじ材質寸法S(mm)(呼び)14表面処理クロメート頭部形状六角穴付き寸法K(mm)(最大)16寸法v(mm)(最大)1.6穴の形状六角穴寸法dk(mm)(最大)24ねじ山種類メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42742427M16×15042806434M16×150M16×150 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂 42806434六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(鉄/クロメート)大阪魂1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4688:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする