※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディスポピペット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 容量(mL)1 注文コード42742578 品番170353N
参考基準価格(税別)¥60,200 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は容量・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

PETフィルター採用によりコンタミネーションリスクを低減します。
先端部と本体は一体成型(25ml及び50mlを除く)。PS製。
無毒性。DNase/RNaseフリー、Human DNAフリー。滅菌済(SAL10-6)。

容量(mL)1 目盛(mL)0.01 精度容量:±2%以内 包装紙+プラスチックピーリング個包装 ピペットの種類ディスポピペット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする