※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(100個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M2
M1.6
M2
M2.5
M3
M4
M8
M14
長さ(mm)
16
5
16
18
45
75
100
40
50
ねじピッチ
0.4
0.35
0.4
0.45
0.5
0.7
1.25
2
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42742743
品番
M2×16
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
長さ(mm)
16
ねじピッチ
0.4
寸法t(mm)
(最小)10
寸法r(mm)
(最小)0.1
材質
SUS316L
寸法S(mm)
(呼び)1.5
寸法e(mm)
(最小)1.733
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
16
寸法K(mm)
(最大)2
寸法da(mm)
(最大)2.6
寸法v(mm)
(最大)0.2
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)3.8
寸法ds(mm)
(最大)2
ねじ山種類
メートル並目