曜日別特売
M4×15 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/アロック)(小箱) 大阪魂 42742996

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×15 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/アロック)(小箱) 大阪魂 42742996
M4×15 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/アロック)(小箱) 大阪魂 42742996

六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/アロック)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(500個)注文コード42742996品番M4×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼びM4長さ(mm)15ねじピッチ0.7寸法t(mm)(最小)2寸法r(mm)(最小)0.2材質ステンレス寸法S(mm)(呼び)3表面処理アロック寸法e(mm)(最小)3.443頭部形状六角穴付き寸法b(mm)20寸法K(mm)(最大)4寸法da(mm)(最大)4.7寸法v(mm)(最大)0.4穴の形状六角穴寸法dk(mm)(最大)7寸法ds(mm)(最大)4ねじ山種類メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42742996M4×1542807186M4×15M4×15 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/アロック)(パック品) 大阪魂 42807186六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/アロック)(パック品)大阪魂1パック(8個)
539
税込593
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1083:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする