※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42743813 品番 HSB 715-25
参考基準価格(税別)¥8,340 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造 材質刃:Germany Stainless(18-8ステンレス製)、柄:木製 全長(mm)130 刃渡り(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする