SS3YJ3-42R-02-M5F-Q S Series(SS3YJ3) SMC 42744232 SS3YJ3-42R-02-M5F-Q S Series(SS3YJ3) SMC 42744232

S Series(SS3YJ3)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの種類P、Rポート:(F) G 注文コード42744232 品番SS3YJ3-42R-02-M5F-Q
参考基準価格(税別)¥3,140 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はねじの種類・ブラケット・ポートねじの種類など229種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類P、Rポート:(F) G 管接続口径Aポート:(M5) M5x0.8 連数2 CE-対応品(Q) CE対応 バルブ取付方向(-) パイロット弁がAポートと反対側

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする