※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

研究実験用ピンセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42744705 品番HSC 700-93
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

丸い形状の物をつかみやすいピンセットです。
Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。

全長(mm)90 材質Germany Stainless(18-8ステンレス製) 仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造 リング外径(Φmm)3 リング内径(Φmm)2.2 調整ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする