※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

精密ピンセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42744888 品番 HSC 604-11
参考基準価格(税別)¥8,010 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

Germany Stainless…18-8ステンレス製で防錆。ドイツの法律では厳しい基準をクリアした器具にのみGermany Stainlessと刻印できます。

全長(mm)110 材質Germany Stainless(18-8ステンレス製) 種別No.5 先端径(mm)0.15 仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする