※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハマー
ハマーの その他作業工具
ハマーの ピンセット
精密ピンセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42744976
品番
HWC 131-12
参考基準価格(税別)
¥5,230
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
WIRONIT…18-12ステンレス製。耐熱温度300℃。Germany Stainlessよりも錆びにくい材質です。
全長(mm)
120
材質
WIRONIT(18-12ステンレス製)
仕様
Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
種別
無鈎・直型
先端径(mm)
0.4