※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハマー
ハマーの 研究関連用品・実験用必需品
ハマーの ヘラ/さじ/トング
ハマーの 実験研究用さじ(スプーン)
両ヘラさじ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
180
注文コード
42745116
品番
HWN 042-18
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
WIRONIT…18-12ステンレス製。耐熱温度300℃。Germany Stainlessよりも錆びにくい材質です。
材質
WIRONIT(18-12ステンレス製)
全長(mm)
180
先端幅(mm)
8.5
仕様
Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造