※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハマー
ハマーの 鋼製小物
ハマーの メス・カッター・ナイフ
替刃メスホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
160
注文コード
42745335
品番
HSB 809-16
参考基準価格(税別)
¥7,720
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種別
No.3
材質
Germany Stainless(18-8ステンレス製)
全長(mm)
160
適合替刃
No.10、11、12、15
注意
※研究、実験用具です。医療用としては使用できません。