※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(15個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(60個)
1箱(30個)
1箱(40個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(15個)
ねじの呼び
M14
M2
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
長さ(mm)
130
130
130
140
100
110
120
150
3
20
14
15
4
6
10
12
28
65
105
125
135
115
80
ねじピッチ
2
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
全33種類を一覧で見る
内容量
1箱(15個)
注文コード
42745857
品番
M14×130
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
長さ(mm)
130
ねじピッチ
2
寸法t(mm)
(最小)7
寸法r(mm)
(最小)0.6
材質
鉄
寸法S(mm)
(呼び)12.0
表面処理
クロメート
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
40
寸法K(mm)
(最大)14.00
寸法da(mm)
(最大)15.7
寸法v(mm)
(最大)1.4
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
(最大)21
寸法ds(mm)
(最大)14.00
ねじ山種類
メートル並目