M2.5×14 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 42747433

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2.5×14 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 42747433
M2.5×14 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 42747433

六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ニッケル)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(500個)
ねじの呼びM2.5
長さ(mm)14
14
3
18
7
15
20
40
30
70
4
5
28
32
75
85
100
8
95
120
125
140
145
12
22
55
65
80
105
150
16
130
50
ねじピッチ0.45
内容量1箱(500個)注文コード42747433品番M2.5×14
販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
ねじの呼びM2.5長さ(mm)14ねじピッチ0.45材質寸法t(mm)(最小)1寸法r(mm)(最小)0.1寸法S(mm)(呼び)1.5表面処理ニッケル寸法e(mm)(最小)2.303頭部形状六角穴付き寸法b(mm)17寸法K(mm)(最大)2.5寸法da(mm)(最大)3.1寸法v(mm)(最大)0.2穴の形状六角穴寸法dk(mm)(最大)4.5寸法ds(mm)(最大)2.5ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
34:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする